クツワ
風呂単
お風呂でも使用できる単語カード。
鉛筆、シャープペン、油性ペンで使用できます。
鉛筆で書いたものは濡れた後も消すことができます。
水に濡らすとお風呂の壁に貼ることもできます。
中紙60枚。
材質
中紙:合成紙、表紙:PP
質量(g)
26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
52×8×78
大きさ
大
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24745133
SC220
¥300
¥269
¥
219
アウトレット
¥241
(税込)
当日出荷
残り18点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください