曜日別特売

コピー用紙 高白色 白色度93%

コピー用紙  高白色 白色度93% - サンフレイムジャパン
(4件のレビュー)

コピー、普通紙FAX、インクジェットプリンター、レーザープリンターなどに使い勝手の良いマルチペーパーです。

サイズA4入数(枚)100紙質普通紙坪量(g/m2)68適合プリンタ一般コピー機、普通紙FAX、インクジェットプリンター、レーザープリンター内容量1パック(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
白色度(%)
出荷単位
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24747714500-234893バラ
オープン
199
219(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24747714
2024-04-05
用途: パソコンの書き出し

紙質もよく、必要分が購入できるのがいいと思います。最近は書き出しもめっきり少なくなったのでプリンターの出番もすくなくなりましたが、親とか知人に資料として渡すのにちょうどいいと思います。やすいものもありますが、発色がいいと思います。まあ相性がいいのだとおもいますが、まあ文句はありません。500枚とかだとプリンターに入り切らず結局はじゃまになるので、いいと思います。

対象商品 : 24747714
2024-03-02
用途: プリンター用紙として

500枚のものもありますが、そこまで使わないので、このくらいがちょうど私にはいい枚数です。100均も考えましたが、高品質だから購入しました。まあ使い切りにはもってこいと思います。プリンターの出番もだいぶ減ってきてます。このくらいの量を適所で購入するのが、いいと思います。

対象商品 : 24747714
2022-03-31
用途: ペーパークラフトの印刷の時に
農・林・水産業

高白色の用紙は、初めて使いますけどいつの用紙より厚いのかペーパークラフトのインクがにじまないしからいい用紙です。また買いたいです。

対象商品 : 24747714
2020-05-04
用途: ファックス用として
製造業

単価も安く、ネットで購入できて便利です。
製品は特に問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする