回転ゴム印エルゴグリップ 欧文日付 5号

回転ゴム印エルゴグリップ 欧文日付 5号 - シヤチハタ回転ゴム印エルゴグリップ 欧文日付 5号 - シヤチハタ回転ゴム印エルゴグリップ 欧文日付 5号 - シヤチハタ回転ゴム印エルゴグリップ 欧文日付 5号 - シヤチハタ回転ゴム印エルゴグリップ 欧文日付 5号 - シヤチハタ回転ゴム印エルゴグリップ 欧文日付 5号 - シヤチハタ回転ゴム印エルゴグリップ 欧文日付 5号 - シヤチハタ回転ゴム印エルゴグリップ 欧文日付 5号 - シヤチハタ
(1件のレビュー)

握りやすい。捺しやすい。見やすい回転ゴム印。
エラストマー素材のグリップを採用。見やすい2種類の書体。
グリップ部の芯材に再生PP樹脂、回転子に再生ABS樹脂を使用した、グリーン購入法適合商品です。
印字ベルトは耐久性に優れたゴムを採用。
書体は、美しく読みやすいゴシック体・明朝体の2種類。
用途に合わせてお選びください。

文字種別欧文日付寸法(mm)29.5×25×83.3質量(g)34グリーン購入法適合内容量1個
注意
※ベルトのみの販売は致しておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字サイズ
書体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43035108NFD-5M/H5号明朝体
1,600
1,498
1,648(税込)
当日出荷
43035117NFD-5G/H5号ゴシック体
1,600
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月28日
24748274NFD-5GH--
1,380
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24748274NFD-5GH43035108NFD-5M/HNFD-5GH 回転ゴム印エルゴグリップ 欧文日付 5号 シヤチハタ 43035108回転ゴム印エルゴグリップ 欧文日付 5号シヤチハタ1個
1,498
税込1,648
新元号に対応した印面になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43035117
2022-09-17
用途: 賞味期限の日付け
水口製菓所製造業

グリップが握りやすいのが気に入っててリピートしています。安定して日付けを押せるから文字がぶれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

回転印/エンドレス印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする