蛍光オプテックス1-EZ(パック入り)

蛍光オプテックス1-EZ(パック入り) - ゼブラ

イージーキャップはキャップの両サイドをつまむだけで、簡単に開けることが出来ます。
インクカートリッジが交換できる「つめ替え」タイプだからゴミの削減・ランニングコストの縮小につながります。
また、交換方法は手間がかからず簡単です。
軸・キャップ等に再生材を使用し、エコマークを取得、グリーン購入法に適合しています。
乾けば水に流れず、耐光性に優れています。

インク色ピンク軸径(Φmm)11.5全長(mm)135.1質量(g)8.46エコマーク認定認定太さ(mm)4グリーン購入法適合商品タイプ詰替式本体エコマーク認定番号17112171内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24754303P-WKS11-P
80
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする