トンボ鉛筆
かきかた鉛筆 木物語 3本パック
地球にやさしい木物語シリーズ。森林認証材を使用した鉛筆。
あたたかな手づくり感のあるクラフト柄。木目の美しさを活かす透明ニス仕上げ。六角軸3本パック
幅(mm)
40
高さ(mm)
210
質量(g)
14
奥行(mm)
8
主な用途
こども用
グリーン購入法
適合
内容量
1パック(3本)
注意
※筆記以外の用途には使用しないでください。
※芯をとがらせた場合、扱いに注意してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
鉛筆硬度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24756769
ACD-354A
2B
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
3日以内出荷
24756778
ACD-350A
B
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください