ACD-354A かきかた鉛筆 木物語 3本パック トンボ鉛筆 24756769

かきかた鉛筆 木物語 3本パック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1パック(3本)注文コード24756769品番ACD-354A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥180

地球にやさしい木物語シリーズ。森林認証材を使用した鉛筆。
あたたかな手づくり感のあるクラフト柄。木目の美しさを活かす透明ニス仕上げ。六角軸3本パック

鉛筆硬度2B幅(mm)40高さ(mm)210質量(g)14奥行(mm)8主な用途こども用グリーン購入法適合
注意
※筆記以外の用途には使用しないでください。
※芯をとがらせた場合、扱いに注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする