トンボ鉛筆
消しゴム もっとあつまる(パック入り)
消しクズがあつまるので、机の上やカーペットを汚すことが少なくなり自宅学習・宿題用として、クリーンに使える消しゴムです。パック入り。
仕様
EN-MA
材質
消しゴム:PVC樹脂、スリーブ:再生紙
幅(mm)
26
高さ(mm)
40
質量(g)
15
奥行(mm)
12
内容量
1個
注意
※塗装面やプラスチック面にくっつくことがありますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24757076
JCA-112
¥
100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください