トンボ鉛筆
トンボ鉛筆の 筆記用具
トンボ鉛筆の 消し具/修正用品
トンボ鉛筆の 消しゴム
消しゴム もっとあつまる(パック入り)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24757076
品番
JCA-112
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥100
消しクズがあつまるので、机の上やカーペットを汚すことが少なくなり自宅学習・宿題用として、クリーンに使える消しゴムです。パック入り。
仕様
EN-MA
材質
消しゴム:PVC樹脂、スリーブ:再生紙
幅(mm)
26
高さ(mm)
40
質量(g)
15
奥行(mm)
12
注意
※塗装面やプラスチック面にくっつくことがありますのでご注意ください。