ぺんてる
パックエナージェルシャープ (パック入り)
芯径(mm)
0.5
材質
後軸:アクリル、頭冠:PC、ノック・前軸:ABS・樹脂メッキ、グリップ:エラストマー、クリップ:鉄
寸法(mm)
16×11×146
質量(g)
13
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
全6種類を絞り込む
色(本体)
選択してください
スカイブルー
パールホワイト/スカイブルー
パールホワイト/ピンク
パールホワイト/ブラック
ピンク
黒
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24759675
XPL75-AW
パールホワイト/ブラック
¥
230
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
24759684
XPL75-PW
パールホワイト/ピンク
¥
230
¥
189
¥
208
(税込)
3日以内出荷
24759693
XPL75-SW
パールホワイト/スカイブルー
¥
230
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
24760375
XPL75-A
黒
¥
230
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
24760384
XPL75-P
ピンク
¥
230
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
24760393
XPL75-S
スカイブルー
¥
230
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください