ぺんてる(アストラム)
パックエナージェルシャープ (パック入り)
XPL75-PW
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色(本体)
パールホワイト/ピンク
スカイブルー
¥209
パールホワイト/スカイブルー
¥209
パールホワイト/ピンク
¥209
パールホワイト/ブラック
¥209
ピンク
¥209
黒
¥209
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24759684
品番
XPL75-PW
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
色(本体)
パールホワイト/ピンク
材質
後軸:アクリル、頭冠:PC、ノック・前軸:ABS・樹脂メッキ、グリップ:エラストマー、クリップ:鉄
寸法(mm)
16×11×146
質量(g)
13
芯径(mm)
0.5
先端ボール径(mm)
0.5
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応