曜日別特売

4K8K対応 分配器 全電通

4K8K対応 分配器 全電通 - 日本アンテナ4K8K対応 分配器 全電通 - 日本アンテナ4K8K対応 分配器 全電通 - 日本アンテナ4K8K対応 分配器 全電通 - 日本アンテナ4K8K対応 分配器 全電通 - 日本アンテナ4K8K対応 分配器 全電通 - 日本アンテナ4K8K対応 分配器 全電通 - 日本アンテナ4K8K対応 分配器 全電通 - 日本アンテナ
タイプ全端子電流通過型周波数帯域(MHz)10~3224内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
分配数
適合
質量(kg)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24741028ED2152CS/BS:3224MHz、UHF、VHF、FM、CATV:10~7770MHz0.111536.0×40×16
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
24741037ED2L(20)2CS/BS:3224MHz、UHF、VHF、FM、CATV:10~7770MHz0.07543×37×18
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
24741046CSED215L2CS/BS:3224MHz、UHF、VHF、FM、CATV:10~7770MHz0.112043×37×18
7,500
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
24741055CSED2L2CS/BS:3224MHz、UHF、VHF、FM、CATV:10~7770MHz0.07543×37×18
5,700
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
返品不可
24741064D2EP2CS/BS:3224MHz、UHF、VHF、FM、CATV:10~7770MHz、地上・BS・110℃S・デジタル放送対応0.0447.7×55.5×20.5
6,300
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
24741073D3EP3CS/BS:3224MHz、UHF、VHF、FM、CATV:10~7770MHz、地上・BS・110℃S・デジタル放送対応0.0447.7×55.5×20.5
7,900
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
24741089D4EP4CS/BS:3224MHz、UHF、VHF、FM、CATV:10~7770MHz、地上・BS・110℃S・デジタル放送対応0.0647.7×77.5×20.5
9,900
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
24741098D5EP5CS/BS:3224MHz、UHF、VHF、FM、CATV:10~7770MHz、地上・BS・110℃S・デジタル放送対応0.0647.7×77.5×20.5
12,500
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
24741107D6EP6CS/BS:3224MHz、UHF、VHF、FM、CATV:10~7770MHz、地上・BS・110℃S・デジタル放送対応0.8556.2×121.5×20.5
15,400
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
24741116D8EP8CS/BS:3224MHz、UHF、VHF、FM、CATV:10~7770MHz、地上・BS・110℃S・デジタル放送対応0.0956.2×121.5×20.5
23,100
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分配器・分岐器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする