日本アンテナ
4K8K対応 テレビプラグ 金メッキ
出力インピーダンス(Ω)
75(プラグ)
入力インピーダンス(Ω)
75
周波数帯域(MHz)
10~2602
電圧定在波比
(10~76)1.4以下、(76~222)1.4以下、(222~770)1.6以下、(770~1489)1.8以下、(1489~2150)1.8以下、(2150~2602)2.0以下
挿入損失(dB)
(10~76)0.5以下、(76~222)0.5以下、(222~770)0.5以下、(770~1489)0.8以下、(1489~2150)1.0以下、(2150~2602)1.5以下
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24741448
FP4S-SP
4C用
¥
1,100
¥
869
¥
956
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24741457
FP5S-SP
5C用
¥
1,100
¥
869
¥
956
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください