屋外用UHFブースター
FM補完放送対応。
仕様(相互変調/IM3)UHF:-68dB以下/標準出力レベル時
付属品取付ねじ×3本、防水キャップ×3個
質量(kg)16
使用温度範囲(℃)-10~+40
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)228×178×68
消費電力AC100V:5.5W、AC30V:10VA以下
電源コード(m)1
電源電圧(V)AC100/SC22~33(50/60Hz)
周波数帯域(MHz)FM:76~95、UHF:470~710
電圧定在波比FM:2.0以下、UHF:2.5以下
出力レベル(標準)UHF:107[9波]dbμV
雑音指数(dB)UHF:4.5以下(最大利得時)
挿入損失(dB)FM:3以下
入力レベル【調整】UHF:-10・-10(切換)
利得(dB)UHF:40~44
適正入力レベル(dBμ)UHF:66~77
利得調整範囲(dB)UHF:0~-10(連続可変)
内容量1台