ドライビング ローファー R 302

ドライビング ローファー   R 302 - リゲッタドライビング ローファー   R 302 - リゲッタドライビング ローファー   R 302 - リゲッタドライビング ローファー   R 302 - リゲッタドライビング ローファー   R 302 - リゲッタドライビング ローファー   R 302 - リゲッタドライビング ローファー   R 302 - リゲッタドライビング ローファー   R 302 - リゲッタ

足への負担を少なくする仕様で、歩きやすさ、足が痛くならない、もっと歩きたくなる靴です。
インソールの一部に抗菌防臭素材アミノファイン(R)を使用。
ローリングカットにより指先に少し力を入れるだけでスイッと前へ。
ラウンディングカットの広い面積により、かかとからしっかりと着地。

足幅3E相当形状ローカット材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)合成底(ポリウレタン)甲被タイプスリッポンヒール(cm)2.5靴タイプスニーカーストーム(cm)1.5内容量1足
注意
※かかと部分の底と本体の間に1~2mmの隙間がございますが、商品製造工程上の仕様となっております。
全36種類を絞り込む
サイズ(cm)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24741807R302アイボリー22~22.5
オープン
7,255
7,981(税込)
5日以内出荷
返品不可
24741816R302アイボリー23~23.5
オープン
7,255
7,981(税込)
5日以内出荷
返品不可
24741825R302アイボリー24~24.5
オープン
7,255
7,981(税込)
5日以内出荷
返品不可
24741834R302アイボリー25~25.5
オープン
7,255
7,981(税込)
5日以内出荷
返品不可
24741843R302キャメル22~22.5
オープン
7,255
7,981(税込)
5日以内出荷
返品不可
24741859R302キャメル23~23.5
オープン
7,255
7,981(税込)
5日以内出荷
返品不可
24741877R302キャメル25~25.5
オープン
7,255
7,981(税込)
5日以内出荷
返品不可
24741886R302レッドブラウン22~22.5
オープン
7,255
7,981(税込)
5日以内出荷
返品不可
24741895R302レッドブラウン23~23.5
オープン
7,255
7,981(税込)
5日以内出荷
返品不可
24741904R302レッドブラウン24~24.5
オープン
7,255
7,981(税込)
5日以内出荷
返品不可
24741913R302レッドブラウン25~25.5
オープン
7,255
7,981(税込)
4日以内出荷
返品不可
24741929R302ブラック22~22.5
オープン
7,255
7,981(税込)
5日以内出荷
返品不可
24741938R302ブラック23~23.5
オープン
7,255
7,981(税込)
5日以内出荷
返品不可
24741947R302ブラック24~24.5
オープン
7,255
7,981(税込)
5日以内出荷
返品不可
24741956R302ブラック25~25.5
オープン
7,255
7,981(税込)
5日以内出荷
返品不可
70344113R302コーラル22~22.5
オープン
7,255
7,981(税込)
5日以内出荷
70344129R302コーラル23~23.5
オープン
7,255
7,981(税込)
5日以内出荷
70344138R302コーラル24~24.5
オープン
7,255
7,981(税込)
5日以内出荷
70344147R302コーラル25~25.5
オープン
7,255
7,981(税込)
5日以内出荷
70344156R302ブラウン22~22.5
オープン
7,255
7,981(税込)
5日以内出荷
70344165R302ブラウン23~23.5
オープン
7,255
7,981(税込)
5日以内出荷
70344174R302ブラウン24~24.5
オープン
7,255
7,981(税込)
5日以内出荷
70344183R302ブラウン25~25.5
オープン
7,255
7,981(税込)
5日以内出荷
70344199R302ライトブルー22~22.5
オープン
7,255
7,981(税込)
5日以内出荷
70344208R302ライトブルー23~23.5
オープン
7,255
7,981(税込)
5日以内出荷
70344217R302ライトブルー24~24.5
オープン
7,255
7,981(税込)
5日以内出荷
70344226R302ライトブルー25~25.5
オープン
7,255
7,981(税込)
5日以内出荷
70344235R302ライトオーク22~22.5
オープン
7,255
7,981(税込)
5日以内出荷
70344244R302ライトオーク23~23.5
オープン
7,255
7,981(税込)
5日以内出荷
70344253R302ライトオーク24~24.5
オープン
7,255
7,981(税込)
5日以内出荷
70344269R302ライトオーク25~25.5
オープン
7,255
7,981(税込)
5日以内出荷
70344278R302カーキ22~22.5
オープン
7,255
7,981(税込)
5日以内出荷
70344287R302カーキ23~23.5
オープン
7,255
7,981(税込)
5日以内出荷
70344296R302カーキ24~24.5
オープン
7,255
7,981(税込)
5日以内出荷
70344305R302カーキ25~25.5
オープン
7,255
7,981(税込)
5日以内出荷
24741868R302キャメル24~24.5
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする