曜日別特売

色布荷札 針金付

色布荷札 針金付 - カクケイ色布荷札 針金付 - カクケイ色布荷札 針金付 - カクケイ色布荷札 針金付 - カクケイ
(1件のレビュー)

ちぎれ、破れに強いタフな奴。

用途鋼材・鉄工部品用に最適タイプハトメ付内容量1箱(1000枚)
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25207106茶色12060茶色
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
25207115濃クリーム色12060濃クリーム色
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
25207124黄色12060黄色
オープン
25,980
28,578(税込)
当日出荷
25207133オレンジ色12060オレンジ色
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
25207149ピンク色12060ピンク色
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
25207158赤色12060赤色
オープン
25,980
28,578(税込)
当日出荷
25207167もえぎ色12060もえぎ色
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
25207176ウグイス色12060ウグイス色
オープン
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
25207185みどり色12060みどり色
オープン
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
25207194浅黄色12060浅黄色
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
25207203ブルー色12060ブルー色
オープン
25,980
28,578(税込)
当日出荷
25207219銀ネズミ色12060銀ネズミ色
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
25207228茶色9045茶色
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
25207237濃クリーム色9045濃クリーム色
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
25207246黄色9045黄色
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
25207255オレンジ色9045オレンジ色
オープン
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
25207264ピンク色9045ピンク色
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
25207273赤色9045赤色
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
25207289もえぎ色9045もえぎ色
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
25207298ウグイス色9045ウグイス色
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
25207307みどり色9045みどり色
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
25207316浅黄色9045浅黄色
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
25207325ブルー色9045ブルー色
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
25207334銀ネズミ色9045銀ネズミ色
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
25207343茶色7235茶色
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
25207359濃クリーム色7235濃クリーム色
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
25207368黄色7235黄色
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
25207377オレンジ色7235オレンジ色
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
25207386ピンク色7235ピンク色
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
25207395赤色7235赤色
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
25207404もえぎ色7235もえぎ色
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
25207413ウグイス色7235ウグイス色
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
25207429みどり色7235みどり色
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
25207438浅黄色7235浅黄色
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
25207447ブルー色7235ブルー色
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
25207456銀ネズミ色7235銀ネズミ色
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
25207465茶色6530茶色
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
25207474濃クリーム色6530濃クリーム色
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
25207483黄色6530黄色
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
25207499オレンジ色6530オレンジ色
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
25207508ピンク色6530ピンク色
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
25207517赤色6530赤色
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
25207526もえぎ色6530もえぎ色
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
25207535ウグイス色6530ウグイス色
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
25207544みどり色6530みどり色
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
25207569ブルー色6530ブルー色
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
25207578銀ネズミ色6530銀ネズミ色
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
25207553浅黄色--浅黄色
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25207316
2021-07-30
用途: 鉄線コイルの荷札
卸売・小売業

【色に関するクレーム】
今回、【浅黄色】を注文したのですが、私が想像していたのは「黄色系」で、実際に到着した商品は「青色系」でした。
おそらく、今回の商品の正しい色名称は【浅葱色】と思われます。
確かに、写真には青色系の荷札に【浅黄色】と書いてあるので、送ってきた商品は貴社からすると正しい事になりますが。。。。。
しかも返品不可なので、やむなしです。別に使えない事はないので。あと、品質はよさそうです。
今後この様なお互いの認識の間違いが起こらないように表示の訂正をお勧めします。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。
メーカーに申し伝えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

荷札・デリバリーパック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする