曜日別特売

LED高天井高温環境用

LED高天井高温環境用 - Panasonic(パナソニック)
仕様落下防止ワイヤー付、LED内蔵、電源ユニット別置材質本体/アルミ、パネル/ポリカーボネート(透明)、アーム/亜鉛鋼板(ホワイト)タイプ拡散タイプ平均演色評価数(Ra)70保護等級IP20(専用電源ユニットはIP65)光源LED色温度(K)5000光源寿命60000時間(光束維持率85%)光色昼白色グリーン購入法適合内容量1台
注意
※調光はできません。
※LEDユニットは、設計上、LEDを搭載せず消灯されている部分があります。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24766797XYM2031LE9100100~242
181,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
24766806XYM2032LE9130100~242
217,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
24766815XYM2033LE2199200~242
276,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24766797XYM2031LE979817379XYM2041LE9XYM2031LE9 LED高天井特殊4環境向け水銀灯400形 Panasonic(パナソニック) 79817379LED高天井特殊4環境向け水銀灯400形Panasonic(パナソニック)1セット
66,980
税込73,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
24766806XYM2032LE979817388XYM2042LE9XYM2032LE9 LED高天井特殊4環境向けマルチ400形 Panasonic(パナソニック) 79817388LED高天井特殊4環境向けマルチ400形Panasonic(パナソニック)1セット
77,980
税込85,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
24766815XYM2033LE279817397XYM2043LE2XYM2033LE2 LED高天井特殊4環境向け水銀灯700形 Panasonic(パナソニック) 79817397LED高天井特殊4環境向け水銀灯700形Panasonic(パナソニック)1セット
99,980
税込109,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする