ユニット
通路誘導標識 非常口
こんなお得な商品も!
標識 避難誘導 蓄光式 消防認定品
モノタロウ
¥
1,898
~
税込
¥
2,088
~
(11)
(財)日本消防設備安全センター認定品です。
長時間発光で火災停電時の避難誘導に効果を発揮します。
用途
避難誘導用の標識です。壁面・扉設置用です。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
100×300×1.2
材質
硬質蓄光板
質量(g)
48
取付方式
両面テープ
取付場所
壁面・扉(非常口の間近な位置)
内容量
1枚
注意
※蓄光製品は屋外で使用すると劣化がはげしいので必ず屋内でご使用ください。
※標識パネルはありません。
※壁面へは両面テープでの直付けとなります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25204044
319-64B
左矢印
¥
2,650
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
25204053
319-65B
右矢印
¥
2,650
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
25204069
319-66B
両矢印
¥
2,650
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください