ユニット
ワークシューズ (撥水)
クッション性がよく履き心地抜群です。底面は滑りにくく、作業用シューズに最適です。
形状
ローカット
甲被タイプ
マジックタイプ
機能
撥水加工
色
黒
材質(先芯)
鋼製(ワイド)
材質(アッパー)
はっ水性人工皮革
規格
JPSA規格A種
質量(g)
750
種類
セーフティーシューズ
材質(ソール)
EVA、エアバック、耐油性合成ゴム
靴タイプ
スニーカー
内容量
1足
全7種類を絞り込む
サイズ(cm)
選択してください
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25204139
378-39-5
25
¥
12,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25204148
378-39-6
25.5
¥
12,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25204157
378-39-7
26
¥
12,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25204166
378-39-8
26.5
¥
12,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25204175
378-39-9
27
¥
12,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25204184
378-39-10
27.5
¥
12,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25204193
378-39-11
28
¥
12,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください