曜日別特売

避難口誘導標識 非常口

避難口誘導標識 非常口 - ユニット避難口誘導標識 非常口 - ユニット避難口誘導標識 非常口 - ユニット避難口誘導標識 非常口 - ユニット避難口誘導標識 非常口 - ユニット避難口誘導標識 非常口 - ユニット避難口誘導標識 非常口 - ユニット避難口誘導標識 非常口 - ユニット

(財)日本消防設備安全センター認定品です。
長時間発光で火災停電時の避難誘導に効果を発揮します。
従来サイズより大型の避難口誘導標識です。遠くからでも非常に見やすいです。

用途避難誘導用に。取付方式両面テープ材質硬質蓄光板取付場所壁面・扉(非常口の間近な位置)内容量1枚
注意
※蓄光製品は屋外で使用すると劣化がはげしいので必ず屋内でご使用ください。
※標識パネルはありません。
※壁面へは両面テープでの直付けとなります。
※両面テープは別売です。建築用・サイン用の強力両面テープ推奨します。
全8種類を絞り込む
文字内容
トラスコ品番
8種類すべて表示中
注文コード
品番
文字内容
トラスコ品番
質量(g)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25204209824-01B左矢印131-0679140200×600×1.2
8,7006,898
6,898
7,588(税込)
当日出荷
25204218824-02B右矢印131-0676140200×600×1.2
8,7007,698
4,498
アウトレット
4,948(税込)
当日出荷
残り1点です
25204227824-03B両矢印131-0675140200×600×1.2
8,7007,698
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25204236824-04B矢印なし131-0678140200×600×1.2
8,7006,898
6,898
7,588(税込)
当日出荷
25204245824-05B左矢印131-0673300300×900×1.2
16,50012,980
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
25204254824-06B右矢印131-0674300300×900×1.2
16,50012,980
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
25204263824-07B両矢印131-0680300300×900×1.2
16,50015,980
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
25204279824-08B矢印なし131-0677300300×900×1.2
16,50015,980
15,980
17,578(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避難口誘導標識の区分と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/evacuation_guidancesign/
2023-03-20

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする