曜日別特売

透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CSWシリーズ

透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CSWシリーズ - DICプラスチック透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CSWシリーズ - DICプラスチック透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CSWシリーズ - DICプラスチック透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CSWシリーズ - DICプラスチック透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CSWシリーズ - DICプラスチック透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CSWシリーズ - DICプラスチック透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CSWシリーズ - DICプラスチック透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CSWシリーズ - DICプラスチック
(2件のレビュー)

角度可変式アジャスターにロック機構を新搭載しました。大型シールド面を内蔵しています。
快適な位置に固定することにより、ホールド感・安定感が向上しました。

種類アメリカン衝撃吸収ライナーあり通気孔あり材質帽体:ABS樹脂、バイザー・シールド面:PC樹脂頭囲(cm)54~62質量(g)455内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25204498AA11EVO-CSW-HA6-KP-B/Sスカイブルー/スモーク
オープン
9,398
10,338(税込)
当日出荷
25204507AA11EVO-CSW-HA6-KP-FG/Sフレッシュグリーン/スモーク
オープン
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
25204516AA11EVO-CSW-HA6-KP-K/S紺/スモーク
オープン
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
25204525AA11EVO-CSW-HA6-KP-LG/Sライトグレー/スモーク
オープン
9,398
10,338(税込)
6日以内出荷
返品不可
25204534AA11EVO-CSW-HA6-KP-W/B白/ブルー
オープン
9,398
10,338(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25204543AA11EVO-CSW-HA6-KP-W/C白/クリア
オープン
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
25204559AA11EVO-CSW-HA6-KP-W/G白/グリーン
オープン
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
25204577AA11EVO-CSW-HA6-KP-W/S白/スモーク
オープン
9,398
10,338(税込)
当日出荷
25204586AA11EVO-CSW-HA6-KP-Y/S黄色/スモーク
オープン
9,398
10,338(税込)
8日以内出荷
返品不可
25204568AA11EVO-CSW-HA6-KP-W/O白/オレンジ
12,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25204498
2024-05-14
用途: 眼及び顔を保護する作業時に使用
ビューテックローリー株式会社運輸・通信業

シールド面がもう少し長いと更に安全面で助かります。

対象商品 : 25204525
2020-05-30
用途: 草刈り作業に使用しています。
農・林・水産業

ナイロンコード使用時の顔の保護にシールドが効果的です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする