DICプラスチック
ヘルメット AA11EVO-CWシリーズ
角度可変式アジャスターにロック機構を新搭載しました。
快適な位置に固定することにより、ホールド感・安定感が向上しました。
種類
アメリカン
衝撃吸収ライナー
あり
通気孔
あり
材質
帽体:ABS樹脂、バイザー:ポリカーボネート樹脂
頭囲(cm)
54~62
質量(g)
375
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25204595
AA11EVO-CW-HA6-KP-B/S
スカイブルー/スモーク
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
返品不可
25204604
AA11EVO-CW-HA6-KP-FG/S
フレッシュグリーン/スモーク
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25204613
AA11EVO-CW-HA6-KP-LG/S
ライトグレー/スモーク
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25204629
AA11EVO-CW-HA6-KP-W/B
白/ブルー
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25204638
AA11EVO-CW-HA6-KP-W/C
白/クリア
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25204647
AA11EVO-CW-HA6-KP-W/G
白/グリーン
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25204665
AA11EVO-CW-HA6-KP-W/S
白/スモーク
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
返品不可
25204674
AA11EVO-CW-HA6-KP-Y/S
黄色/スモーク
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25204656
AA11EVO-CW-HA6-KP-W/O
白/オレンジ
¥
7,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650