DICプラスチック
透明バイザーヘルメット AP11EVO-Cシリーズ
角度可変式アジャスターにロック機構を新搭載しました。
快適な位置に固定することにより、ホールド感・安定感が向上しました。
用途
電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
質量(g)
395
通気孔
なし
内容量
1個
注意
※電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
使用区分
材質
衝撃吸収ライナー
頭囲(cm)
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25204717
AP11EVO-C-HA6-KP-B/S
アクアブルー/スモーク
飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用(使用電圧7000V以下)
帽体・バイザー:PC樹脂
あり
54~62
アメリカン
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25204726
AP11EVO-C-HA6-KP-FG/S
フレッシュグリーン/スモーク
飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用(使用電圧7000V以下)
帽体・バイザー:PC樹脂
あり
54~62
アメリカン
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25204735
AP11EVO-C-HA6-KP-W/B
白/ブルー
飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用(使用電圧7000V以下)
帽体・バイザー:PC樹脂
あり
54~62
アメリカン
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
11日以内出荷
返品不可
25204744
AP11EVO-C-HA6-KP-W/C
白/クリア
飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用(使用電圧7000V以下)
帽体・バイザー:PC樹脂
あり
54~62
アメリカン
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25204753
AP11EVO-C-HA6-KP-W/G
白/グリーン
飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用(使用電圧7000V以下)
帽体・バイザー:PC樹脂
あり
54~62
アメリカン
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25204778
AP11EVO-C-HA6-KP-W/S
白/スモーク
飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用(使用電圧7000V以下)
帽体・バイザー:PC樹脂
あり
54~62
アメリカン
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25204787
AP11EVO-C-HA6-KP-Y/S
黄色/スモーク
飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用(使用電圧7000V以下)
帽体・バイザー:PC樹脂
あり
54~62
アメリカン
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25204769
AP11EVO-C-HA6-KP-W/O
白/オレンジ
飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用(使用電圧7000V以下)
帽体・バイザー:PC樹脂
あり
54~62
アメリカン
¥
8,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください