曜日別特売

透明バイザーヘルメット(シールド面付) AP11EVO-CSWシリーズ

透明バイザーヘルメット(シールド面付) AP11EVO-CSWシリーズ - DICプラスチック透明バイザーヘルメット(シールド面付) AP11EVO-CSWシリーズ - DICプラスチック透明バイザーヘルメット(シールド面付) AP11EVO-CSWシリーズ - DICプラスチック透明バイザーヘルメット(シールド面付) AP11EVO-CSWシリーズ - DICプラスチック透明バイザーヘルメット(シールド面付) AP11EVO-CSWシリーズ - DICプラスチック透明バイザーヘルメット(シールド面付) AP11EVO-CSWシリーズ - DICプラスチック透明バイザーヘルメット(シールド面付) AP11EVO-CSWシリーズ - DICプラスチック透明バイザーヘルメット(シールド面付) AP11EVO-CSWシリーズ - DICプラスチック

角度可変式アジャスターにロック機構を新搭載しました。
快適な位置に固定することにより、ホールド感・安定感が向上しました。
大型シールド面を内蔵しています。

質量(g)475通気孔あり内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
使用区分
材質
衝撃吸収ライナー
頭囲(cm)
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25204875AP11EVO-CSW-HA6-KP-B/Sアクアブルー/スモーク飛来・落下物用、墜落時保護用帽体・バイザー・シールド面:ポリカーボネート樹脂あり54~62アメリカン
オープン
9,198
10,118(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25204884AP11EVO-CSW-HA6-KP-FG/Sフレッシュグリーン/スモーク飛来・落下物用、墜落時保護用帽体・バイザー・シールド面:ポリカーボネート樹脂あり54~62アメリカン
オープン
9,198
10,118(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25204893AP11EVO-CSW-HA6-KP-W/B白/ブルー飛来・落下物用、墜落時保護用帽体・バイザー・シールド面:ポリカーボネート樹脂あり54~62アメリカン
オープン
9,198
10,118(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25204909AP11EVO-CSW-HA6-KP-W/C白/クリア飛来・落下物用、墜落時保護用帽体・バイザー・シールド面:ポリカーボネート樹脂あり54~62アメリカン
オープン
9,198
10,118(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25204918AP11EVO-CSW-HA6-KP-W/G白/グリーン飛来・落下物用、墜落時保護用帽体・バイザー・シールド面:ポリカーボネート樹脂あり54~62アメリカン
オープン
9,198
10,118(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25204927AP11EVO-CSW-HA6-KP-W/O白/オレンジ飛来・落下物用、墜落時保護用帽体・バイザー・シールド面:ポリカーボネート樹脂あり54~62アメリカン
オープン
9,198
10,118(税込)
当日出荷
返品不可
25204936AP11EVO-CSW-HA6-KP-W/S白/スモーク飛来・落下物用、墜落時保護用帽体・バイザー・シールド面:ポリカーボネート樹脂あり54~62アメリカン
オープン
9,198
10,118(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25204945AP11EVO-CSW-HA6-KP-Y/S黄色/スモーク飛来・落下物用、墜落時保護用帽体・バイザー・シールド面:ポリカーボネート樹脂あり54~62アメリカン
オープン
9,198
10,118(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする