DICプラスチック
透明バイザーヘルメット AP11EVO-CWシリーズ
角度可変式アジャスターにロック機構を新搭載しました。
快適な位置に固定することにより、ホールド感・安定感が向上しました。
種類
アメリカン
衝撃吸収ライナー
あり
通気孔
あり
材質
帽体・バイザー:ポリカーボネート樹脂
頭囲(cm)
54~62
質量(g)
395
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25204954
AP11EVO-CW-HA6-KP-B/S
アクアブルー/スモーク
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25204963
AP11EVO-CW-HA6-KP-FG/S
フレッシュグリーン/スモーク
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25204979
AP11EVO-CW-HA6-KP-W/B
白/ブルー
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25204988
AP11EVO-CW-HA6-KP-W/C
白/クリア
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25204997
AP11EVO-CW-HA6-KP-W/G
白/グリーン
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25205006
AP11EVO-CW-HA6-KP-W/O
白/オレンジ
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25205015
AP11EVO-CW-HA6-KP-W/S
白/スモーク
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25205024
AP11EVO-CW-HA6-KP-Y/S
黄色/スモーク
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください