ムラテックKDS
レーザークロス三脚
エレベーター式なので水平ラインの基準合わせが簡単に行えます。
高さ(mm)
1750
トラスコ品番
128-8883
材質
アルミ合金
長さ(mm)
655~1745
質量(kg)
1.3
ねじ径(inch)
5/8
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25205146
LEC4M
¥7,400
¥
6,298
¥6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください