曜日別特売

ピットリトライエッグSD

ピットリトライエッグSD - トンボ鉛筆
(1件のレビュー)

はじめの一分間は貼り直しができるリトライテープ搭載。
ノリの切れがよく、貼りなおしやすいドット柄のテープです。

用途ノートへのプリント貼り、封筒の接着(重ね塗り必要)、領収書貼り等にテープ幅(mm)6テープ長さ(m)7仕様リトライテープ、開閉式ヘッドカバー付、ローラーヘッド質量(g)12寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)69×28×19材質(ケース)PS樹脂商品タイプ本体(使い切り)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25175423PN-ER
220
179
197(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月4日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25175423
2024-05-10
用途: 事務作業
サービス業

特に不満はないです。使い切りは勿体ない気もするが、詰替えより安い時に購入すれば
手間なく使用できて便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする