曜日別特売

CAT5e対応 LANケーブル 簡易包装

CAT5e対応 LANケーブル 簡易包装 - 協和ハーモネットCAT5e対応 LANケーブル 簡易包装 - 協和ハーモネットCAT5e対応 LANケーブル 簡易包装 - 協和ハーモネットCAT5e対応 LANケーブル 簡易包装 - 協和ハーモネットCAT5e対応 LANケーブル 簡易包装 - 協和ハーモネットCAT5e対応 LANケーブル 簡易包装 - 協和ハーモネットCAT5e対応 LANケーブル 簡易包装 - 協和ハーモネット
(2件のレビュー)

大量導入時に最適なコンパクトな簡易包装の両端コネクター付きエンハンストカテゴリー5対応UTPケーブルです。
ツメ折れを防ぐソフトなi-BOOTS2Gのプラグ保護カバーを採用。
やわらかく取りまわしやすいより線導体を使用。
光、ADSL、CATV等のブロードバンド通信に対応。
1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T対応。

規格CAT5e構造より線(撚線)ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル結線方式ストレート結線爪折れ防止あり内容量1本
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24779047L5E-1MP1ホワイト
オープン
489
538(税込)
当日出荷
24779056L5E-2MP2ホワイト
オープン
549
604(税込)
6日以内出荷
返品不可
24779065L5E-3MP3ホワイト
オープン
629
692(税込)
当日出荷
24779074L5E-5MP5ホワイト
オープン
799
879(税込)
当日出荷
24779083L5E-10MP10ホワイト
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
24779099L5E-1MP-LB1ライトブルー
オープン
489
538(税込)
当日出荷
24779108L5E-2MP-LB2ライトブルー
オープン
549
604(税込)
当日出荷
24779117L5E-3MP-LB3ライトブルー
オープン
629
692(税込)
6日以内出荷
返品不可
24779126L5E-5MP-LB5ライトブルー
オープン
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
24779135L5E-10MP-LB10ライトブルー
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
24779144L5E-1MP-GR1グリーン
オープン
489
538(税込)
6日以内出荷
返品不可
24779153L5E-2MP-GR2グリーン
オープン
549
604(税込)
6日以内出荷
返品不可
24779169L5E-3MP-GR3グリーン
オープン
629
692(税込)
6日以内出荷
返品不可
24779178L5E-5MP-GR5グリーン
オープン
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
24779187L5E-10MP-GR10グリーン
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
24779196L5E-1MP-YL1イエロー
オープン
489
538(税込)
6日以内出荷
返品不可
24779205L5E-2MP-YL2イエロー
オープン
549
604(税込)
6日以内出荷
返品不可
24779214L5E-3MP-YL3イエロー
オープン
629
692(税込)
6日以内出荷
返品不可
24779223L5E-5MP-YL5イエロー
オープン
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
24779239L5E-10MP-YL10イエロー
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
24779248L5E-1MP-OR1オレンジ
オープン
489
538(税込)
6日以内出荷
返品不可
24779257L5E-2MP-OR2オレンジ
オープン
549
604(税込)
6日以内出荷
返品不可
24779266L5E-3MP-OR3オレンジ
オープン
629
692(税込)
6日以内出荷
返品不可
24779275L5E-5MP-OR5オレンジ
オープン
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
24779284L5E-10MP-OR10オレンジ
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
24779293L5E-1MP-RD1レッド
オープン
489
538(税込)
6日以内出荷
返品不可
24779309L5E-2MP-RD2レッド
オープン
549
604(税込)
6日以内出荷
返品不可
24779318L5E-3MP-RD3レッド
オープン
629
692(税込)
6日以内出荷
返品不可
24779327L5E-5MP-RD5レッド
オープン
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
24779336L5E-10MP-RD10レッド
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24779065
2022-08-10
用途: 監視カメラのケーブル延長
その他業種

普通に使えました。不可がなかったので、満足に印しました。

対象商品 : 24779056
2021-05-23
用途: LANとサーバーの接続に使用
その他業種

昨今はCAT6以上を選択するのが普通だが、100BASE-Tのポートしかない環境ではオーバースペック。取り回しし易い硬さだし、コスパ最強。爪折れ防止も変に硬くなく、ポートからも外しやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする