モバイルバッテリー 薄型 3000mAh 急速充電(1.5A出力) 【 iPhone & android 対応】Pile one

モバイルバッテリー 薄型 3000mAh 急速充電(1.5A出力) 【 iPhone & android 対応】Pile one - エレコム

かさばらない薄さと手になじむラウンド形状!表面に光沢感とマット調の2つの質感をもたせ、裏面にはレザー調のシボ加工を施し、高級感のあるスタイリッシュなデザインも兼ね備えた、重ね持ちモバイルバッテリー”Pile one(パイルワン)”。

バッテリー容量(mAh)3000質量(g)約119付属品USBケーブル(USB-Aオス-Micro-Bオス)出力5V/1.5A使用温度(℃)0~40対応機種iPhoneおよびUSB[micro-B]端子で充電するAndroidスマートフォン入力DC5V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×11×101バッテリー充電式リチウムイオン電池充電時間約2時間40分(出力1.5A以上のAC充電器使用時)保証期間6ヶ月ケーブル長(cm)約10USBポート数2個口連続使用回数500回充電端子micro-B給電端子USB内容量1個
注意
※iOS端末で使用する場合は別途iOS用ケーブルをご用意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24779686DE-M05-N3015BKブラック
4,700
取扱い終了
24779695DE-M05-N3015BUブルー
4,700
取扱い終了
24779704DE-M05-N3015PNピンク
4,700
取扱い終了
24779713DE-M05-N3015WHホワイト
4,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする