曜日別特売

IQOS アイコス 充電器 卓上 ダイレクトチャージャー

IQOS アイコス 充電器  卓上 ダイレクトチャージャー - エレコム
(1件のレビュー)

ポケットチャージャー要らずでらくらく充電!卓上でポケットチャージャーを使わずにIQOSホルダーを充電できる、卓上用IQOSホルダーダイレクトチャージャー。

対応機種IQOSホルダー A1402 (IQOS 2.4) /A1403 (IQOS 2.4 PLUS)付属品ケーブル×1質量(g)約34ケーブル長(m)1定格入力電圧(V)DC5定格出力電流(A)1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×45×60発光色IQOSホルダー充電時:レッド、IQOSホルダー充電完了時:ブルー定格入力電流(A)1.2保証期間1年ケーブルUSB(Type-A) to microUSB(Type-B)ストレート 二芯ケーブル定格出力電圧(V)3.0~3.8適合地域日本内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24780185ET-IQH01XNVネイビー
4,600
取扱い終了
24780194ET-IQH01XWHホワイト
4,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24780185
2019-05-15
用途: アイコスの充電
サービス業

安定しているので抜き差しがしやすいです。充電時間もチャージャーとそん色なく、満足いく時間です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする