LGB-2BDPU3ESは、パソコンなしでハードディスクの丸ごとコピーが可能な2BAYスタンド型HDD/SSDデュプリケーターケースです。 エラースキップ搭載モデルなので不良セクタのあるHDDでもコピーすることができます。 また、高速SATAIII対応で最大440MB/s(理論値)でのコピーが可能です。 2.5inch差し込み口にもカバーを搭載しているので未使用時、コネクタ部分に埃が侵入するのを防ぎます。
HDD/SSDデュプリケーター/1対1/スタンドアロン型/PC不要/クローン・コピー・消去・サニタイズ対応/LCD搭載/OS非依存 独立型データ復旧ツールStarTech.com税込¥73,678¥66,980
USBメモリデュプリケーター/1対2/スタンドアロン型/PC不要/最大1.5GB/分 高速コピー/システム領域・ファイル単位・ドライブ全体コピー機能/1回・3回上書き消去機能/LCD搭載StarTech.com税込¥26,378¥23,980
HDD/SSDデュプリケーター/2ベイ/スタンドアロン型/PC不要/USB 3.1(10Gbps)接続外部ストレージ/SATA 3.0互換/ディスク複製・クローンスタンドStarTech.com税込¥20,878¥18,980


PCなしでボタン一つでコピーできるのは大変手軽で便利です。500GBのHDDをSSDにコピーするのに2時間近くかかりましたが、値段も安価なので満足しています。
PCでもできますがフリーソフトが少なくなっていることに加え作成者に知識が必要です。これならPCからHDDを取り外してセットするだけなので専門部署以外でも使用できます。120GBで45分、256GBで1時間半、500GBは2時間半かかりますが、放置しておけばいいので楽です。クローンが終われば外付けカートリッジとして使えます。とても簡単に作成できました。
コピー時間が結構長かったですがHDD(1T)からSSD(1T)へのクローンコピーが無事に成功しました。
残り時間(コピー進行度)の目安が3段階しかないのでいつ終わるか分からないです。
あと、コピー中にセクターエラーが見つかりましたが継続してコピーを続けても問題ありませんでした。