BCI-380+381用 詰め替えインク CANON ブラック(顔料)、シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック(染料) 5個パック 専用工具付属

BCI-380+381用 詰め替えインク CANON ブラック(顔料)、シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック(染料) 5個パック 専用工具付属 - エレコム
(5件のレビュー)

キヤノンBCI-380PGBK、BCI-381インクタンクに対応した5色セット×それぞれ4回分の詰め替えインクです。
力を入れずに簡単に注入口が開けられる専用工具が付属しています。
耐光性・耐オゾン性能に優れた自社開発インクを採用し、変色に強く美しい仕上がりを実現しています。
リーズナブルな詰め替えインクにより、インクジェットプリンタのランニングコストを大幅に抑えることが可能です。
安心してインクの詰め替え作業ができる、とても分かりやすい取扱説明書が付属しています。
次回、商品をご購入の際に型番などをメモする必要がなく、箱から切り取って使える便利なタグチケット付きです。(お探しNo.C133) ※本製品をご使用になる場合、「インク残量検知機能」を無効にする必要があります。無効にするとプリンタのインク残量表示は行われません。インク切れによる印刷不良には十分ご注意ください。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

用途
※高温多湿、直射日光の当たる場所を避けて、開封せずに保管してください。
※開封後は6カ月以内にお使いください。
シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック(染料)、ブラック(顔料)適合プリンタPIXUS TS8430、PIXUS TS8330、PIXUS TS8230、PIXUS TS8130、PIXUS TS7430、PIXUS TS7330、PIXUS TS6330、PIXUS TS6230、PIXUS TS6130、TR9530、TR8630a、TR8630、PIXUS TR8530、PIXUS TR7530、TR703a、TR703※2019年9月時点の対応機種なので最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認くださいセット内容インクボトル(シアン・マゼンタ・イエロー・ブラック染料・ブラック顔料)×各1、注入口開け治具×1セット、注入口栓×5、ポリ手袋×1セット、取扱説明書×1詰替回数各約4回(大容量(XL)の場合約2回)インク顔料/染料インク容量(mL)各30(顔料ブラックは60)対応カートリッジBCI-381BK、BCI-381C、BCI-381M、BCI-381Y、BCI-380PGBK内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24780867THC-381380SET4
4,770
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24780867
2025-06-07
用途: インクの補充

インク補充時に下から漏れて拭き取る作業がとても大変。印刷が汚い。直線が歪む。

2025-01-28
用途: インクの補充

安さにひかれて購入したが、補充していたら本体下部からインクが漏れてしまって大変だった。説明書をよく読み何度かやったがコツがつかめない。しかも印刷が歪んで汚い。黒が薄い。2度と買わない。純正品を購入する。

1が参考にしています
対象商品 : 24780867
2022-08-23
用途: 副業のプリンターのインクとして使用。
京音ビルディング株式会社 宮坂不動産業

まず、逆さにしても、定量出てきません。注入する時に説明以上、汚れます。最悪でした

1が参考にしています
対象商品 : 24780867
2020-06-04
用途: プリンター用
こどものあとりえ教育・研究機関

ひとてまかかる。忙しい時のインク切れは困るのでカートリッジとの併用がいいかな

1が参考にしています
対象商品 : 24780867
2021-01-20
用途: コピー機インクカートリッジ
建設業・工事業

思いのほか難しいですね。取説書のようなエラー表示が出ないのでもう少し使用しないとですが、入れるときにエアーが入るとインクが出口から出てしまい、コツが必要です

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2が参考にしています
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インクカートリッジ(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする