Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
3/8sq. インパクトビットホルダー(スライドチャック) 1/4H
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
質量(g)
60
寸法L(mm)
45
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
寸法D2(mm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法D1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24780937
13142-D6.3
16
¥
4,470
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24789136
13142-F6.3
16.5
¥
4,490
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
24791148
13142-G14
16.5
¥
4,490
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください