曜日別特売

1/2sq. インパクトビットホルダー(スライドチャック) 1/4H

1/2sq. インパクトビットホルダー(スライドチャック) 1/4H - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/2sq. インパクトビットホルダー(スライドチャック) 1/4H - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/2sq. インパクトビットホルダー(スライドチャック) 1/4H - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
(1件のレビュー)
差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法L(mm)55差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ寸法D2(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法D1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2478094614142-D6.39716
4,750
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
2478914514142-F6.310016.5
4,790
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
2479115714142-G149716.5
4,790
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24789145
2022-02-24
用途: クスウェアソケット用インパクトレンチで六角ビットが使えるように。ドリルチャック、十字ドライバビット
村上工業有限会社

1/2SQUAREソケットのケースにあいている中心の穴が小さすぎて、六角ビットの先端が通ら無いため、六角ビットの凹みまで到達しないので、六角ビットがホールドされずに抜ける。 唯一細い特殊な十字ドライバビットのみホールド可でした。
一般的な六角ビットは全てホールド不可です。正直このままでは使えません。
中心の穴を6角ビット外接円以上の径に拡大する必要があります。工具鋼だと思うので、φ7.3からφ8くらいの超硬ドリルがあれば改良可能だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする