Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
5/16H 3重4角ビット(XZN規格)
軸径(Φmm)
8[5/16]
全長(mm)
32
寸法D(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
先端サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24781034
100X.32-M5
10
M5
¥
1,340
¥
989
¥
1,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24781043
100X.32-M6
11
M6
¥
1,340
¥
989
¥
1,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24781059
100X.32-M8
12
M8
¥
1,340
¥
989
¥
1,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24781068
100X.32-M10
16
M10
¥
1,480
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24781077
100X.32-M12
19
M12
¥
1,480
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください