曜日別特売

5/16H トルクスビット

5/16H トルクスビット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
全長(mm)32両頭機能片頭先端形状トルクス本数10RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端サイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24781183128T.32-T1089
1,330
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
24781199128T.32-T1589
1,330
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
24781208128T.32-T2089
1,330
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
24781217128T.32-T25810
1,330
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
24781226128T.32-T27810
1,330
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
24781235128T.32-T30811
1,330
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする