Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1/4sq. インパクト6角ディープソケット
差込角(mm[inch])
6.35[1/4]
適合
ピン・Oリング=1200A・B
寸法L(mm)
48
差込角(mm)
1/4"(6.35mm)SQ.
寸法D2(mm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全7種類を絞り込む
二面幅(mm)
選択してください
7
8
10
11
12
13
14
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
二面幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24781506
12300M-7
7
¥
1,760
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24781515
12300M-8
8
¥
1,760
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24781524
12300M-10
10
¥
1,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
24781533
12300M-11
11
¥
1,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24781549
12300M-12
12
¥
1,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24781558
12300M-13
13
¥
1,890
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24781567
12300M-14
14
¥
1,890
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください