Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1/4sq. インパクト6角ディープソケット(スライドマグネット付)
差込角(mm[inch])
6.35[1/4]
適合
ピン・Oリング=1200A・B
寸法L(mm)
48
差込角(mm)
1/4"(6.35mm)SQ.
寸法D2(mm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
二面幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24781576
12300G-8
8
¥
3,160
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24781585
12300G-10
10
¥
3,240
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
24781594
12300G-12
12
¥
3,240
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24781603
12300G-13
13
¥
3,390
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24781619
12300G-14
14
¥
3,390
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください