Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1/4sq. インパクトロッキングアダプター
差込角(mm[inch])
6.35[1/4]
適合
ピン・Oリング=1200A・B
質量(g)
30
寸法L(mm)
35
差込角(mm)
1/4"(6.35mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24781628
12222AL
¥
5,270
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください