曜日別特売

3/8sq. インパクト12角ソケット

3/8sq. インパクト12角ソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
差込角(mm[inch])9.5[3/8]適合Cリング=1301C/ピン・Oリング=1301A・B寸法L(mm)32差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全11種類を絞り込む
二面幅(inch)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
二面幅(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2478163713405A-1/41/4"
1,610
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
2478164613405A-5/165/16"
1,610
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
2478165513405A-3/83/8"
1,640
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
2478166413405A-7/167/16"
1,640
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
2478167313405A-1/21/2"
1,640
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
2478168913405A-9/169/16"
1,640
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
2478169813405A-5/85/8"
1,750
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
2478170713405A-11/1611/16"
1,880
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
2478171613405A-3/43/4"
1,880
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
2478172513405A-13/1613/16"
2,160
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
2478173413405A-7/87/8"
2,160
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする