3/8sq. インパクト12角ソケット(薄肉)

3/8sq. インパクト12角ソケット(薄肉) - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3/8sq. インパクト12角ソケット(薄肉) - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法L(mm)32差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
二面幅(mm)
二面幅(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2478188313406M-66-
1,190
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
2478189913406M-77-
1,190
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
2478190813406M-88-
1,190
849
934(税込)
当日出荷
2478191713406M-99-
1,190
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
2478192613406M-1010-
1,230
889
978(税込)
当日出荷
2478193513406M-1111-
1,230
949
1,044(税込)
5日以内出荷
返品不可
2478194413406M-1212-
1,230
889
978(税込)
5日以内出荷
返品不可
2478195313406M-1313-
1,230
889
978(税込)
5日以内出荷
返品不可
2478196913406M-1414-
1,230
889
978(税込)
当日出荷
2478197813406M-1515-
1,320
989
1,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
2478198713406M-1616-
1,320
949
1,044(税込)
5日以内出荷
返品不可
2478199613406M-1717-
1,320
949
1,044(税込)
5日以内出荷
返品不可
2478200513406M-1818-
1,400
989
1,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
2478201413406M-1919-
1,400
989
1,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
2478202313406M-2020-
1,700
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
2478203913406M-2121-
1,610
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
2478204813406M-2222-
1,610
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
2478205713406M-2323-
1,730
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
2478206613406M-2424-
1,730
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
2478207513406A-1/4-1/4"
1,360
989
1,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
2478208413406A-5/16-5/16"
1,360
989
1,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
2478209313406A-3/8-3/8"
1,390
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
2478210913406A-7/16-7/16"
1,390
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
2478211813406A-1/2-1/2"
1,390
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
2478212713406A-9/16-9/16"
1,390
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
2478213613406A-5/8-5/8"
1,500
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
2478214513406A-11/16-11/16"
1,580
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
2478215413406A-3/4-3/4"
1,580
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
2478216313406A-13/16-13/16"
1,820
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
2478217913406A-7/8-7/8"
1,820
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする