曜日別特売

3/8sq. インパクト6角ソケット(ショート/薄肉)

3/8sq. インパクト6角ソケット(ショート/薄肉) - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法L(mm)22差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
二面幅(mm)
適合
質量(g)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2478218813401MS-8-Cリング=1301C/ピン・Oリング=1301A・B2512.318.5
1,910
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
2478219713401MS-10-Cリング=1301C/ピン・Oリング=1301A・B2514.818.5
1,970
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
2478220613401MS-1212Cリング=1301C/ピン・Oリング=1301A・B2017.318.5
1,970
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
2478221513401MS-1313Cリング=1302C/ピン・Oリング=1302A・B3018.521.5
1,970
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
2478222413401MS-1414Cリング=1302C/ピン・Oリング=1302A・B3019.821.5
1,970
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする