Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
3/8sq. インパクト6角ソケット(ショート/薄肉)レールセット 5ヶ組
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
セット内容
8,10,12,13,14
質量(g)
180
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
レール(mm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(5本組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24782233
RS13401MS/5
¥
9,730
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください