Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
3/8sq. インパクトトルクスプラスソケット
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
適合
Cリング=1301C/ピン・Oリング=1301A・B
質量(g)
44
寸法L(mm)
32
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
寸法D2(mm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24782258
13425-8EPL
7.4
¥
2,160
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24782267
13425-10EPL
9.3
¥
2,160
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください