Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
3/8sq. インパクトトルクスユニバーサルソケット
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
適合
Cリング=1302C/ピン・Oリング=1302A・B
質量(g)
115
寸法L(mm)
58
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24782714
13440T-E10
13.3
8.2
¥
6,320
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24782723
13440T-E12
15.8
9.3
¥
6,320
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24782739
13440T-E14
17
10.6
¥
6,320
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください