曜日別特売

3/8sq. インパクトトルクスビットソケットレールセット 8ヶ組

3/8sq. インパクトトルクスビットソケットレールセット 8ヶ組 - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
差込角(mm[inch])9.5[3/8]セット内容T20,T25,T27,T30,T40,T45,T50,T55質量(g)380差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.レール(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(8本組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24782863RS13025/8-L50
22,400
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする