Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
3/8sq. インパクトエクステンションソケット
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
適合
Cリング=1301C/ピン・Oリング=1301A・B
寸法L(mm)
100
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
寸法D2(mm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
二面幅(mm)
質量(g)
寸法D1(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24783168
13145M.100-8
8
90
13.3
8
¥
3,570
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24783177
13145M.100-10
10
92
15.8
10
¥
3,570
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
24783186
13145M.100-12
12
100
18.3
12
¥
3,630
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
24783195
13145M.100-13
13
108
19.5
13
¥
3,630
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24783204
13145M.100-14
14
112
20.8
14
¥
3,630
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24783213
13145M.100-17
17
140
24.5
17
¥
3,700
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24783369
13145M.100-10(12P)
10
91
15.8
10
¥
5,230
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24783378
13145M.100-12(12P)
12
100
18.3
12
¥
5,230
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください