Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
3/8sq. インパクトエクステンションソケット(マグネット付)
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
適合
Cリング=1301C/ピン・Oリング=1301A・B
差込角(mm)
3/8"(9.5)SQ.
寸法D2(mm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全14種類を絞り込む
二面幅(mm)
選択してください
8
10
12
13
14
寸法L(mm)
100
150
200
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
二面幅(mm)
質量(g)
寸法L(mm)
寸法D1(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24783229
13145MG.100-8
8
90
100
13.3
3.5
¥
6,410
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24783238
13145MG.100-10
10
93
100
15.8
4.2
¥
6,410
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24783247
13145MG.100-12
12
105
100
18.3
5.6
¥
6,530
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24783256
13145MG.100-13
13
115
100
19.5
6
¥
6,530
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24783265
13145MG.100-14
14
120
100
20.8
6.4
¥
6,530
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24783274
13145MG.150-8
8
120
150
13.3
3.5
¥
6,410
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24783283
13145MG.150-10
10
125
150
15.8
4.2
¥
6,410
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24783299
13145MG.150-12
12
136
150
18.3
5.6
¥
6,530
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24783308
13145MG.150-13
13
145
150
19.5
6
¥
6,530
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24783317
13145MG.150-14
14
150
150
20.8
6.4
¥
6,530
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24783326
13145MG.200-10
10
182
200
15.8
4.2
¥
7,130
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24783335
13145MG.200-12
12
190
200
18.3
5.6
¥
7,240
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24783344
13145MG.200-13
13
208
200
19.5
6
¥
7,240
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24783353
13145MG.200-14
14
225
200
20.8
6.4
¥
7,240
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください