Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
3/8sq. インパクトダブルジョイント
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
適合
Cリング=1301C/ピン・Oリング=1301A・B
質量(g)
120
寸法L(mm)
75
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
寸法D1(mm)
22
寸法D2(mm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24783387
13772-P
¥
7,310
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください