曜日別特売

1/2sq. インパクトウエルドナットソケット

1/2sq. インパクトウエルドナットソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
(2件のレビュー)
差込角(mm[inch])12.7[1/2]差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
二面幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2478418414400-8WN8
5,270
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
2478419314400-9WN9
5,270
3,798
4,178(税込)
当日出荷
2478420914400-10WN10
5,270
3,798
4,178(税込)
当日出荷
2478421814400-12WN12
5,430
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
2478422714400-14WN14
5,430
3,998
4,398(税込)
当日出荷
2478423614400-17WN17
5,430
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24784218
2020-04-21
用途: M20タップをインパクトで使用。
芝地工業建設業・工事業

M20タップのインパクト用として無理なく強度的に使用可能でした。

2020-04-21
用途: M20タップホルダーの代用品として使用。
芝地工業建設業・工事業

M20タップのホルダーとして無理なく強度的にも耐えました。
使用可能です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする