Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1/2sq. インパクトヘックスビットソケットレールセット 10ヶ組
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
セット内容
4,5,6,7,8,10,12,14,17,19
質量(g)
1300
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
レール(mm)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(10本組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24784489
RS14012M/10-L60
¥
27,900
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください